曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130A~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130A~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30734672VXD2130A-02-1DLR12ポート
8,350
取扱い終了
返品不可
30734681VXD2130A-02-1DLR1-B2ポート
8,600
取扱い終了
返品不可
30734697VXD2130A-02-1DR12ポート
7,600
取扱い終了
返品不可
30734706VXD2130A-02-1DR1-B2ポート
7,850
取扱い終了
返品不可
30734715VXD2130A-02-1GR12ポート
6,650
取扱い終了
返品不可
30734724VXD2130A-02-1GR1-B2ポート
6,900
取扱い終了
返品不可
30734733VXD2130A-02-1TR12ポート
7,750
取扱い終了
返品不可
30734742VXD2130A-02-2DR1-B2ポート
7,850
取扱い終了
返品不可
30734751VXD2130A-02-5DL1-B2ポート
8,600
取扱い終了
返品不可
30734767VXD2130A-02-5DZ12ポート
8,500
取扱い終了
返品不可
30734776VXD2130A-02-5DZ1-B2ポート
8,750
取扱い終了
返品不可
30734794VXD2130A-02-5G12
6,650
取扱い終了
返品不可
30734785VXD2130A-02-5GS1-B2ポート
7,750
取扱い終了
返品不可
30734803VXD2130A-02T-2GR1-B2
6,900
取扱い終了
返品不可
30734812VXD2130A-03-1DLR12ポート
8,350
取扱い終了
返品不可
30734821VXD2130A-03-1DLR1-B2ポート
8,600
取扱い終了
返品不可
30734837VXD2130A-03-1DR12ポート
7,600
取扱い終了
返品不可
30734846VXD2130A-03-1DR1-B2
7,850
取扱い終了
返品不可
30734855VXD2130A-03-1GR12
6,650
取扱い終了
返品不可
30734864VXD2130A-03-1GR1-B2
6,900
取扱い終了
返品不可
30734873VXD2130A-03-1TLR12ポート
8,150
取扱い終了
返品不可
30734882VXD2130A-03-1TLR1-B2ポート
8,400
取扱い終了
返品不可
30734891VXD2130A-03-1TR12
7,750
取扱い終了
返品不可
30734907VXD2130A-03-2DLR12ポート
8,350
取扱い終了
返品不可
30734916VXD2130A-03-2GR12
6,650
取扱い終了
返品不可
30734925VXD2130A-03-2TLR12
8,150
取扱い終了
返品不可
30734934VXD2130A-03-3DR1-B2ポート
7,850
取扱い終了
返品不可
30734943VXD2130A-03-4DLR12
8,350
取扱い終了
返品不可
30734952VXD2130A-03-5DL12
8,350
取扱い終了
返品不可
30734961VXD2130A-03-5DZ12
8,500
取扱い終了
返品不可
30734977VXD2130A-03-5DZ1-B2ポート
8,750
取扱い終了
返品不可
30735004VXD2130A-03-5G12
6,650
取扱い終了
返品不可
30735013VXD2130A-03-5G1-B2
6,900
取扱い終了
返品不可
30734986VXD2130A-03-5GS12
7,500
取扱い終了
返品不可
30734995VXD2130A-03-5GS1-B2ポート
7,750
取扱い終了
返品不可
30735031VXD2130A-03-5T1-B2
8,000
取扱い終了
返品不可
30735022VXD2130A-03-5TZ12ポート
8,450
取扱い終了
返品不可
30735047VXD2130A-04-1DLR12ポート
9,050
取扱い終了
返品不可
30735056VXD2130A-04-1DLR1-B2ポート
9,300
取扱い終了
返品不可
30735065VXD2130A-04-1DR12ポート
8,300
取扱い終了
返品不可
30735074VXD2130A-04-1DR1-B2
8,550
取扱い終了
返品不可
30735083VXD2130A-04-1GR12ポート
7,350
取扱い終了
返品不可
30735092VXD2130A-04-1GR1-B2
7,600
取扱い終了
返品不可
30735101VXD2130A-04-1TLR12ポート
8,850
取扱い終了
返品不可
30735117VXD2130A-04-1TR12
8,450
取扱い終了
返品不可
30735126VXD2130A-04-2DR1-B2
8,550
取扱い終了
返品不可
30735135VXD2130A-04-2GR12ポート
7,350
取扱い終了
返品不可
30735144VXD2130A-04-2TR12
8,450
取扱い終了
返品不可
30735153VXD2130A-04-5DZ12
9,200
取扱い終了
返品不可
30735162VXD2130A-04-5DZ1-B2ポート
9,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする