パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130H~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130H~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30737515VXD2130HZ-03-5TZ1-B2ポート
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30737025VXD2130H-02-1CR12
9,500
取扱い終了
返品不可
30737034VXD2130H-02-1DLR1-B2ポート
11,050
取扱い終了
返品不可
30737043VXD2130H-02-1DR12
10,050
取扱い終了
返品不可
30737052VXD2130H-02-1DR1-B2ポート
10,300
取扱い終了
返品不可
30737061VXD2130H-02-1TLR1-B2
10,850
取扱い終了
返品不可
30737077VXD2130H-02-2DLR12
10,800
取扱い終了
返品不可
30737104VXD2130H-02-5D12
10,050
取扱い終了
返品不可
30737086VXD2130H-02-5DZ12
10,950
取扱い終了
返品不可
30737095VXD2130H-02-5DZ1-B2
11,200
取扱い終了
返品不可
30737113VXD2130H-02-5G1-B2
9,350
取扱い終了
返品不可
30737122VXD2130H-02-5TS12ポート
10,500
取扱い終了
返品不可
30737131VXD2130H-02-5TS1-B2
10,750
取扱い終了
返品不可
30737147VXD2130H-03-1DLR12
10,800
取扱い終了
返品不可
30737156VXD2130H-03-1DLR1-B2
11,050
取扱い終了
返品不可
30737165VXD2130H-03-1GR12ポート
9,100
取扱い終了
返品不可
30737174VXD2130H-03-1TLR12ポート
10,600
取扱い終了
返品不可
30737183VXD2130H-03-1TLR1-B2ポート
10,850
取扱い終了
返品不可
30737192VXD2130H-03-1TR12
10,200
取扱い終了
返品不可
30737201VXD2130H-03-1TR1-B2ポート
10,450
取扱い終了
返品不可
30737217VXD2130H-03-2DLR12ポート
10,800
取扱い終了
返品不可
30737226VXD2130H-03-2GR12ポート
9,100
取扱い終了
返品不可
30737235VXD2130H-03-2TR12ポート
10,200
取扱い終了
返品不可
30737244VXD2130H-03-5DZ12ポート
10,950
取扱い終了
返品不可
30737253VXD2130H-03-5DZ1-B2ポート
11,200
取扱い終了
返品不可
30737287VXD2130H-03-5G12ポート
9,100
取扱い終了
返品不可
30737262VXD2130H-03-5GS12ポート
9,950
取扱い終了
返品不可
30737271VXD2130H-03-5GS1-B2ポート
10,200
取扱い終了
返品不可
30737296VXD2130H-03-5TZ12ポート
10,900
取扱い終了
返品不可
30737305VXD2130H-04-1DLR12ポート
13,200
取扱い終了
返品不可
30737314VXD2130H-04-1DR12ポート
12,450
取扱い終了
返品不可
30737323VXD2130H-04-1DR1-B2
12,700
取扱い終了
返品不可
30737332VXD2130H-04-1GR12ポート
11,500
取扱い終了
返品不可
30737341VXD2130H-04-1GR1-B2ポート
11,750
取扱い終了
返品不可
30737357VXD2130H-04-1TR12
12,600
取扱い終了
返品不可
30737366VXD2130H-04-2DLR12ポート
13,200
取扱い終了
返品不可
30737375VXD2130H-04-3DR1-B2ポート
12,700
取扱い終了
返品不可
30737384VXD2130H-04-5DL12ポート
13,200
取扱い終了
返品不可
30737393VXD2130H-04-5DS12ポート
12,750
取扱い終了
返品不可
30737402VXD2130H-04-5DS1-B2
13,000
取扱い終了
返品不可
30737411VXD2130H-04-5DZ12ポート
13,350
取扱い終了
返品不可
30737427VXD2130H-04-5DZ1-B2
13,600
取扱い終了
返品不可
30737445VXD2130H-04-5G12
11,500
取扱い終了
返品不可
30737436VXD2130H-04-5GS1-B2ポート
12,600
取扱い終了
返品不可
30737454VXD2130HZ-02-5DZ12ポート
11,100
取扱い終了
返品不可
30737463VXD2130HZ-03-1DR12
10,200
取扱い終了
返品不可
30737472VXD2130HZ-03-2GR12ポート
9,250
取扱い終了
返品不可
30737481VXD2130HZ-03-5DZ12
11,100
取扱い終了
返品不可
30737497VXD2130HZ-03-5DZ1-B2ポート
11,350
取扱い終了
返品不可
30737506VXD2130HZ-03-5GS12ポート
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする