曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130J~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130J~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30737874VXD2130JZ-03-5DZ1-B2ポート
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30737542VXD2130J-02-1DLR12ポート
9,800
取扱い終了
返品不可
30737551VXD2130J-02-5DZ1-B2
10,200
取扱い終了
返品不可
30737567VXD2130J-02-5GS12ポート
8,950
取扱い終了
返品不可
30737576VXD2130J-02-5GS1-B2
9,200
取扱い終了
返品不可
30737585VXD2130J-03-1DR12ポート
9,050
取扱い終了
返品不可
30737594VXD2130J-03-1GR12ポート
8,100
取扱い終了
返品不可
30737603VXD2130J-03-1GR1-B2ポート
8,350
取扱い終了
返品不可
30737621VXD2130J-03-5D12ポート
9,050
取扱い終了
返品不可
30737612VXD2130J-03-5DZ1-B2ポート
10,200
取扱い終了
返品不可
30737646VXD2130J-03-5G12
8,100
取扱い終了
返品不可
30737637VXD2130J-03-5GS1-B2ポート
9,200
取扱い終了
返品不可
30737655VXD2130J-03-5TZ12ポート
9,900
取扱い終了
返品不可
30737664VXD2130J-03-5TZ1-B2
10,150
取扱い終了
返品不可
30737673VXD2130J-04-1DR12ポート
11,550
取扱い終了
返品不可
30737682VXD2130J-04-1GR12
10,600
取扱い終了
返品不可
30737691VXD2130J-04-2DLR12
12,300
取扱い終了
返品不可
30737707VXD2130J-04-2GR1-B2
10,850
取扱い終了
返品不可
30737716VXD2130J-04-5DZ12
12,450
取扱い終了
返品不可
30737725VXD2130J-04-5G12ポート
10,600
取扱い終了
返品不可
30737734VXD2130J-04-5G1-B2
10,850
取扱い終了
返品不可
30737743VXD2130JZ-02-1DLR12
9,950
取扱い終了
返品不可
30737752VXD2130JZ-02-1DR12ポート
9,200
取扱い終了
返品不可
30737761VXD2130JZ-02-1GR12
8,250
取扱い終了
返品不可
30737795VXD2130JZ-02-5G12ポート
8,250
取扱い終了
返品不可
30737804VXD2130JZ-02-5G1-B2ポート
8,500
取扱い終了
返品不可
30737777VXD2130JZ-02-5GS12
9,100
取扱い終了
返品不可
30737786VXD2130JZ-02-5GS1-B2ポート
9,350
取扱い終了
返品不可
30737813VXD2130JZ-03-1DLR12ポート
9,950
取扱い終了
返品不可
30737822VXD2130JZ-03-1DR12
9,200
取扱い終了
返品不可
30737831VXD2130JZ-03-1GR12ポート
8,250
取扱い終了
返品不可
30737847VXD2130JZ-03-1GR1-B2
8,500
取扱い終了
返品不可
30737856VXD2130JZ-03-2GR12
8,250
取扱い終了
返品不可
30737883VXD2130JZ-03-5D12ポート
9,200
取扱い終了
返品不可
30737865VXD2130JZ-03-5DL1-B2ポート
10,200
取扱い終了
返品不可
30737917VXD2130JZ-03-5G12
8,250
取扱い終了
返品不可
30737892VXD2130JZ-03-5GS12
9,100
取扱い終了
返品不可
30737901VXD2130JZ-03-5GS1-B2
9,350
取扱い終了
返品不可
30737926VXD2130JZ-04-1DLR12ポート
12,450
取扱い終了
返品不可
30737935VXD2130JZ-04-1DR12ポート
11,700
取扱い終了
返品不可
30737944VXD2130JZ-04-1GR12ポート
10,750
取扱い終了
返品不可
30737953VXD2130JZ-04-1GR1-B2ポート
11,000
取扱い終了
返品不可
30737962VXD2130JZ-04-2DLR12
12,450
取扱い終了
返品不可
30737971VXD2130JZ-04-5DL12
12,450
取扱い終了
返品不可
30737987VXD2130JZ-04-5GS12ポート
11,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする