曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130P~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130P~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130P~) - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2130P~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全22種類を絞り込む
ポート数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30738784VXD2130PZ-03-1G1-B2
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30738793VXD2130PZ-04-1G1-B2ポート
12,320
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30738802VXD2130PZ-04-1TZ12ポート
14,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30738601VXD2130P-02-1G12
8,400
取扱い終了
返品不可
30738617VXD2130P-02-1G1-B2
8,650
取扱い終了
返品不可
30738626VXD2130P-02-1T1-B2
9,750
取扱い終了
返品不可
30738635VXD2130P-02-2G12ポート
8,400
取扱い終了
返品不可
30738644VXD2130P-02-2T12
9,500
取扱い終了
返品不可
30738653VXD2130P-02-4TZ12
10,200
取扱い終了
返品不可
30738662VXD2130P-03-1G12
8,400
取扱い終了
返品不可
30738671VXD2130P-03-1G1-B2ポート
8,650
取扱い終了
返品不可
30738687VXD2130P-03-1TZ1-B2ポート
10,450
取扱い終了
返品不可
30738696VXD2130P-03-2G12ポート
8,400
取扱い終了
返品不可
30738705VXD2130P-03-2TL12ポート
9,900
取扱い終了
返品不可
30738714VXD2130P-03N-2TL12ポート
9,900
取扱い終了
返品不可
30738723VXD2130P-04-1G12ポート
10,800
取扱い終了
返品不可
30738732VXD2130P-04-1G1-B2ポート
11,050
取扱い終了
返品不可
30738741VXD2130P-04-1TZ1-B2ポート
12,850
取扱い終了
返品不可
30738757VXD2130P-04-2G12
10,800
取扱い終了
返品不可
30738766VXD2130P-04-2TS12ポート
12,200
取扱い終了
返品不可
30738775VXD2130P-04-4TZ12
12,600
取扱い終了
返品不可
30738811VXD2130PZ-04-1TZ1-B2
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする