曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260P~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2260P~) - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30757763VXD2260P-10-2T12
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30757684VXD2260P-10-1GS12
31,950
取扱い終了
返品不可
30757711VXD2260P-10-1T12ポート
32,200
取扱い終了
返品不可
30757693VXD2260P-10-1TS12ポート
32,500
取扱い終了
返品不可
30757702VXD2260P-10-1TZ12ポート
32,900
取扱い終了
返品不可
30757727VXD2260P-10-2G12
31,100
取扱い終了
返品不可
30757736VXD2260P-10-2TL12ポート
32,600
取扱い終了
返品不可
30757745VXD2260P-10-2TS12ポート
32,500
取扱い終了
返品不可
30757754VXD2260P-10-2TZ12ポート
32,900
取扱い終了
返品不可
30757772VXD2260P-10-3T12ポート
32,200
取扱い終了
返品不可
30757781VXD2260P-10-4T12ポート
32,200
取扱い終了
返品不可
30757797VXD2260PZ-10-1TL12
32,750
取扱い終了
返品不可
30757806VXD2260PZ-10-1TZ12ポート
33,050
取扱い終了
返品不可
30757815VXD2260PZ-10-3T12
32,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする