パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140J-04-~)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140J-04-~) - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30776855VXP2140J-04-1DZDIN形ターミナルAC100(50/60Hz)
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776864VXP2140J-04-1GグロメットAC100(50/60Hz)
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776873VXP2140J-04-1TコンジットターミナルAC100(50/60Hz)
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776882VXP2140J-04-1TSコンジットターミナルAC100(50/60Hz)
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776891VXP2140J-04-2DDIN形ターミナルAC200(50/60Hz)
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776907VXP2140J-04-2GグロメットAC200(50/60Hz)
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776916VXP2140J-04-2TZコンジットターミナルAC200(50/60Hz)
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776925VXP2140J-04-4DDIN形ターミナルAC220(50/60Hz)
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776934VXP2140J-04-4GグロメットAC220(50/60Hz)
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30776943VXP2140J-04-5GグロメットDC24
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする