曜日別特売

VXR Series(VXR2150~)

VXR Series(VXR2150~) - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
全139種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
139種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30799246VXR2150A-04-2DRc1/2AC200(50/60Hz)
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799255VXR2150A-04-2DSRc1/2AC200(50/60Hz)
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799264VXR2150A-04-2DZRc1/2AC200(50/60Hz)
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799273VXR2150A-04-2GRc1/2AC200(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799282VXR2150A-04-2GSRc1/2AC200(50/60Hz)
22,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799291VXR2150A-04-2TRc1/2AC200(50/60Hz)
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799307VXR2150A-04-2TLRc1/2AC200(50/60Hz)
23,160
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799316VXR2150A-04-2TSRc1/2AC200(50/60Hz)
23,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799325VXR2150A-04-2TZRc1/2AC200(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799334VXR2150A-04-3CRc1/2AC110(50/60Hz)
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799343VXR2150A-04-3DRc1/2AC110(50/60Hz)
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799352VXR2150A-04-3DSRc1/2AC110(50/60Hz)
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799361VXR2150A-04-3DZRc1/2AC110(50/60Hz)
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799377VXR2150A-04-3GRc1/2AC110(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799386VXR2150A-04-3GSRc1/2AC110(50/60Hz)
22,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799395VXR2150A-04-3TRc1/2AC110(50/60Hz)
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799404VXR2150A-04-3TLRc1/2AC110(50/60Hz)
23,160
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799413VXR2150A-04-3TSRc1/2AC110(50/60Hz)
23,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799422VXR2150A-04-3TZRc1/2AC110(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799431VXR2150A-04-4CRc1/2AC220(50/60Hz)
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799447VXR2150A-04-4DRc1/2AC220(50/60Hz)
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799456VXR2150A-04-4DSRc1/2AC220(50/60Hz)
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799465VXR2150A-04-4DZRc1/2AC220(50/60Hz)
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799474VXR2150A-04-4GRc1/2AC220(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799483VXR2150A-04-4GSRc1/2AC220(50/60Hz)
22,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799492VXR2150A-04-4TRc1/2AC220(50/60Hz)
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799501VXR2150A-04-4TLRc1/2AC220(50/60Hz)
23,160
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799517VXR2150A-04-4TSRc1/2AC220(50/60Hz)
23,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799526VXR2150A-04-4TZRc1/2AC220(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799535VXR2150A-04-5CRc1/2DC24
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799544VXR2150A-04-5DRc1/2DC24
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799553VXR2150A-04-5DSRc1/2DC24
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799562VXR2150A-04-5DZRc1/2DC24
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799571VXR2150A-04-5GRc1/2DC24
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799587VXR2150A-04-5GSRc1/2DC24
22,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799596VXR2150A-04-5TRc1/2DC24
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799605VXR2150A-04-5TLRc1/2DC24
23,160
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799614VXR2150A-04-5TSRc1/2DC24
23,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799623VXR2150A-04-5TZRc1/2DC24
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799632VXR2150A-06-1CRc3/4AC100(50/60Hz)
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799641VXR2150A-06-1DRc3/4AC100(50/60Hz)
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799657VXR2150A-06-1DLRc3/4AC100(50/60Hz)
23,430
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799666VXR2150A-06-1DSRc3/4AC100(50/60Hz)
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799675VXR2150A-06-1DZRc3/4AC100(50/60Hz)
23,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799684VXR2150A-06-1GRc3/4AC100(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799693VXR2150A-06-1GSRc3/4AC100(50/60Hz)
22,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799702VXR2150A-06-1TRc3/4AC100(50/60Hz)
22,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799711VXR2150A-06-1TLRc3/4AC100(50/60Hz)
23,160
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799727VXR2150A-06-1TSRc3/4AC100(50/60Hz)
23,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
30799736VXR2150A-06-1TZRc3/4AC100(50/60Hz)
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする