曜日別特売

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKD~) - SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

形式キャップ配管/パッド直接取付オートスイッチ有無オートスイッチ付内容量1個
全106種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32078365ZCDUKD10-5D10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078374ZCDUKD10-5D-A90S10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A905(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078383ZCDUKD10-5D-A93LS10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A935(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078392ZCDUKD10-5D-A93S10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A935(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078401ZCDUKD10-5D-M9B10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078417ZCDUKD10-5D-M9BL10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078426ZCDUKD10-5D-M9BS10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078435ZCDUKD10-5D-M9N10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9N5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078067ZCDUKD10-10D10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078076ZCDUKD10-10D-A9310【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078085ZCDUKD10-10D-A93L10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078094ZCDUKD10-10D-A93V10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A93V10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078103ZCDUKD10-10D-M9B10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078112ZCDUKD10-10D-M9BLS10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078121ZCDUKD10-10D-M9N10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9N10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078137ZCDUKD10-15D10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078146ZCDUKD10-15D-A9010【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9015(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078155ZCDUKD10-15D-A9310【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9315(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078164ZCDUKD10-15D-M9N10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9N15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078173ZCDUKD10-20D10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078182ZCDUKD10-20D-A9310【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078191ZCDUKD10-20D-A93L10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078207ZCDUKD10-20D-A93S10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078216ZCDUKD10-20D-A93V10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A93V20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078225ZCDUKD10-20D-A93VL10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A93V20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078234ZCDUKD10-20D-M9BL10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078243ZCDUKD10-20D-M9BLS10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078252ZCDUKD10-20D-M9NWL10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9NW20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078261ZCDUKD10-25D10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし25(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078277ZCDUKD10-25D-A9010【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9025(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078286ZCDUKD10-25D-A9310【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9325(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078295ZCDUKD10-25D-A93L10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9325(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078304ZCDUKD10-30D10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
32078313ZCDUKD10-30D-A9010【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9030(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
32078322ZCDUKD10-30D-A9310【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9330(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
32078331ZCDUKD10-30D-A93L10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9330(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32078347ZCDUKD10-30D-A93V10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A93V30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32078356ZCDUKD10-30D-M9BL10【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32078663ZCDUKD16-5D16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078444ZCDUKD16-10D16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付なし10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078453ZCDUKD16-10D-A90S16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9010(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078462ZCDUKD16-10D-A9316【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078471ZCDUKD16-10D-A93L16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078487ZCDUKD16-10D-M9B16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078496ZCDUKD16-10D-M9NV16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9NV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078505ZCDUKD16-15D-M9BV16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9BV15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078514ZCDUKD16-15D-M9BVL16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9BV15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078523ZCDUKD16-20D-A9316【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078532ZCDUKD16-20D-A93L16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32078541ZCDUKD16-20D-M9BL16【真空側】(D)キャップ配管パッド直接取付M9B20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする