真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKQ~)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKQ~) - SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

内容量1個
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32079661ZCDUKQ10-5D10【真空側】(Q)ロッド配管おねじなし5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079677ZCDUKQ10-5D-A90S10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA905(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079686ZCDUKQ10-5D-A93LS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA935(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079695ZCDUKQ10-5D-A93S10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA935(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079704ZCDUKQ10-5D-A93VS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA93V5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079713ZCDUKQ10-5D-M9B10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079722ZCDUKQ10-5D-M9BL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079731ZCDUKQ10-5D-M9BLS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079747ZCDUKQ10-5D-M9BVLS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9BV5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079756ZCDUKQ10-5D-M9NS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079765ZCDUKQ10-5D-M9NV10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9NV5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079126ZCDUKQ10-10D10【真空側】(Q)ロッド配管おねじなし10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079135ZCDUKQ10-10D-A9010【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9010(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079144ZCDUKQ10-10D-A9310【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079153ZCDUKQ10-10D-A93L10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079162ZCDUKQ10-10D-M9B10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079171ZCDUKQ10-10D-M9BL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079187ZCDUKQ10-10D-M9NL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079196ZCDUKQ10-10D-M9NV10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9NV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079205ZCDUKQ10-10D-M9NVL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9NV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079214ZCDUKQ10-15D10【真空側】(Q)ロッド配管おねじなし15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079223ZCDUKQ10-15D-A9310【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9315(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079232ZCDUKQ10-15D-A93L10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9315(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079241ZCDUKQ10-15D-A93S10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9315(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079257ZCDUKQ10-15D-A93V10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA93V15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079266ZCDUKQ10-15D-A93VS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA93V15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079275ZCDUKQ10-15D-M9B10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079284ZCDUKQ10-15D-M9BL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079293ZCDUKQ10-15D-M9BVL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9BV15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079302ZCDUKQ10-15D-M9BZ10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,140
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079311ZCDUKQ10-15D-M9N10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079327ZCDUKQ10-15D-M9NL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079336ZCDUKQ10-15D-M9NVL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9NV15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079345ZCDUKQ10-15D-M9NZ10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079354ZCDUKQ10-20D10【真空側】(Q)ロッド配管おねじなし20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079363ZCDUKQ10-20D-A9010【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9020(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079372ZCDUKQ10-20D-A90L10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9020(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,070
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079381ZCDUKQ10-20D-A90LS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9020(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079397ZCDUKQ10-20D-A9310【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079406ZCDUKQ10-20D-A93L10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079415ZCDUKQ10-20D-A93LS10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079424ZCDUKQ10-20D-A93V10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA93V20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079433ZCDUKQ10-20D-A93VL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじA93V20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079442ZCDUKQ10-20D-A9610【真空側】(Q)ロッド配管おねじA9620(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,950
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079451ZCDUKQ10-20D-M9BL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9B20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079467ZCDUKQ10-20D-M9BV10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9BV20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079476ZCDUKQ10-20D-M9BVL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9BV20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079485ZCDUKQ10-20D-M9N10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079494ZCDUKQ10-20D-M9NL10【真空側】(Q)ロッド配管おねじM9N20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32079503ZCDUKQ10-25D10【真空側】(Q)ロッド配管おねじなし25(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする