真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~) - SMC

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

内容量1個
全112種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32082041ZCDUKR10-5D10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082057ZCDUKR10-5D-A90LS10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A905(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082066ZCDUKR10-5D-A93S10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A935(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082075ZCDUKR10-5D-A93VLS10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A93V5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082084ZCDUKR10-5D-M9B10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082093ZCDUKR10-5D-M9BL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082102ZCDUKR10-5D-M9BV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9BV5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082111ZCDUKR10-5D-M9N10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9N5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081646ZCDUKR10-10D10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081655ZCDUKR10-10D-A9310【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081664ZCDUKR10-10D-A93L10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081673ZCDUKR10-10D-A93LS10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9310(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081682ZCDUKR10-10D-A93VL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A93V10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081691ZCDUKR10-10D-M9B10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081707ZCDUKR10-10D-M9BL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081716ZCDUKR10-10D-M9BS10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081725ZCDUKR10-10D-M9BV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9BV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081734ZCDUKR10-10D-M9BVL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9BV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081743ZCDUKR10-10D-M9N10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9N10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081752ZCDUKR10-10D-M9NL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9N10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081761ZCDUKR10-10D-M9NV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9NV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081777ZCDUKR10-10D-M9NVL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9NV10(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081786ZCDUKR10-15D10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081795ZCDUKR10-15D-A9010【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9015(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081804ZCDUKR10-15D-A90L10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9015(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081813ZCDUKR10-15D-A93L10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9315(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081822ZCDUKR10-15D-M9B10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081831ZCDUKR10-15D-M9BL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081847ZCDUKR10-15D-M9BS10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081856ZCDUKR10-15D-M9BV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9BV15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081865ZCDUKR10-15D-M9BW10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9BW15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081874ZCDUKR10-15D-M9N10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9N15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081883ZCDUKR10-15D-M9NV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9NV15(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081892ZCDUKR10-20D10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081901ZCDUKR10-20D-A9310【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081917ZCDUKR10-20D-A93S10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9320(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081926ZCDUKR10-20D-M9B10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081935ZCDUKR10-20D-M9BL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B20(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081944ZCDUKR10-25D10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし25(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081953ZCDUKR10-25D-A93L10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9325(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081962ZCDUKR10-30D10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081971ZCDUKR10-30D-A9010【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9030(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081987ZCDUKR10-30D-A93L10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A9330(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32081996ZCDUKR10-30D-A93V10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付A93V30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082005ZCDUKR10-30D-M9B10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082014ZCDUKR10-30D-M9BL10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082023ZCDUKR10-30D-M9BV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9BV30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082032ZCDUKR10-30D-M9NV10【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9NV30(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082364ZCDUKR16-5D16【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付なし5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
32082373ZCDUKR16-5D-M9BL16【真空側】(R)ロッド配管パッド直接取付M9B5(-)M5×0.8(D) 磁石内蔵
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする