SMC
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号
なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
全113種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
選択してください
10
16
20
25
32
ストローク(mm)
選択してください
5
10
15
20
25
30
40
50
113種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
配管方法
ロッド先端形状
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
ポートねじの種類
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32082793
ZCUKC10-5D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082741
ZCUKC10-10D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
10
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
32082757
ZCUKC10-15D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
32082766
ZCUKC10-20D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082775
ZCUKC10-25D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
25
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082784
ZCUKC10-30D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082854
ZCUKC16-5D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082802
ZCUKC16-10D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
10
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32082811
ZCUKC16-15D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082827
ZCUKC16-20D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082836
ZCUKC16-25D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
25
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082845
ZCUKC16-30D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082924
ZCUKC20-5D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082863
ZCUKC20-10D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
10
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082872
ZCUKC20-15D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082881
ZCUKC20-20D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082897
ZCUKC20-25D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
25
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082906
ZCUKC20-30D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082915
ZCUKC20-40D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
40
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082933
ZCUKC20-50D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
50
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082985
ZCUKC25-5D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082942
ZCUKC25-15D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082951
ZCUKC25-20D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082967
ZCUKC25-25D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
25
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082976
ZCUKC25-30D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32082994
ZCUKC25-50D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
50
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
13,530
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083003
ZCUKC32-10D
CADデータダウンロード
32
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
10
(-)Rc1/8
(-) 磁石なし
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083012
ZCUKC32-20D
CADデータダウンロード
32
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
20
(-)Rc1/8
(-) 磁石なし
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083021
ZCUKC32-30D
CADデータダウンロード
32
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
30
(-)Rc1/8
(-) 磁石なし
¥
14,080
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083037
ZCUKC32-40D
CADデータダウンロード
32
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
40
(-)Rc1/8
(-) 磁石なし
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083046
ZCUKC32-50D
CADデータダウンロード
32
【真空側】(C)キャップ配管
おねじ
なし
50
(-)Rc1/8
(-) 磁石なし
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083107
ZCUKD10-5D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083055
ZCUKD10-10D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
10
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083064
ZCUKD10-15D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083073
ZCUKD10-20D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083082
ZCUKD10-25D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
25
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083091
ZCUKD10-30D
CADデータダウンロード
10
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083116
ZCUKD16-10D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
10
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083125
ZCUKD16-15D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083134
ZCUKD16-20D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083143
ZCUKD16-25D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
25
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083152
ZCUKD16-30D
CADデータダウンロード
16
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083213
ZCUKD20-5D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083161
ZCUKD20-10D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
10
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083177
ZCUKD20-15D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
15
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083186
ZCUKD20-20D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
20
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083195
ZCUKD20-30D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
30
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083204
ZCUKD20-40D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
40
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083222
ZCUKD20-50D
CADデータダウンロード
20
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
50
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
32083274
ZCUKD25-5D
CADデータダウンロード
25
【真空側】(D)キャップ配管
パッド直接取付
なし
5
(-)M5×0.8
(-) 磁石なし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ