曜日別特売

多段エジェクタ (ZL212~)

多段エジェクタ (ZL212~) - SMC多段エジェクタ (ZL212~) - SMC

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)126最高真空圧力(kPa)-84標準供給圧力(MPa)0.4ノズル径(Φmm)1.2×2内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31285457ZL212P0.5
38,390
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
31285177ZL2120.5
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285335ZL212-E250.5
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285353ZL212-E25L2.9
47,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285371ZL212-E260.5
46,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285387ZL212-E26-M0.5
46,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285396ZL212-E26L2.9
47,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285405ZL212-E26L-M2.9
47,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285414ZL212-E650.5
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285186ZL212-EB250.5
48,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285204ZL212-EB25L2.9
48,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285247ZL212-EE26L-M2.9
53,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285256ZL212-EE270.5
53,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285265ZL212-EE27-M0.5
53,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285274ZL212-EE27L2.9
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285283ZL212-EE27L-M2.9
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285292ZL212-EE670.5
53,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285301ZL212-EE67-M0.5
53,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285317ZL212-EE67L2.9
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285326ZL212-EE67L-M2.9
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285475ZL212P-E250.5
48,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285484ZL212P-E25-M0.5
48,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285493ZL212P-E25L2.9
49,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285502ZL212P-E25L-M2.9
49,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285466ZL212P-EE27L-M2.9
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285511ZL212P-G0.5
37,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
31285344ZL212-E25-M0.5
46,800
取扱い終了
返品不可
31285362ZL212-E25L-M2.9
47,500
取扱い終了
返品不可
31285423ZL212-E65L-M2.9
47,500
取扱い終了
返品不可
31285195ZL212-EB25-M0.5
48,200
取扱い終了
返品不可
31285213ZL212-EB25L-M2.9
48,900
取扱い終了
返品不可
31285222ZL212-EB26L2.9
49,050
取扱い終了
返品不可
31285231ZL212-EB65L-M2.9
48,900
取扱い終了
返品不可
31285432ZL212-G0.5
35,900
取扱い終了
返品不可
31285441ZL212-GN0.5
33,400
取扱い終了
返品不可
31285527ZL212P-GN0.5
35,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31285177ZL21269330048ZL3H06ZL212 ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC 69330048ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
31285335ZL212-E2557666104ZL212-DNLZL212-E25 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666104多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285353ZL212-E25L57666104ZL212-DNLZL212-E25L 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666104多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285371ZL212-E2657666077ZL212-DCLZL212-E26 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666077多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285387ZL212-E26-M57666086ZL212-DCMLZL212-E26-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666086多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285396ZL212-E26L57666077ZL212-DCLZL212-E26L 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666077多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285405ZL212-E26L-M57666086ZL212-DCMLZL212-E26L-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666086多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285414ZL212-E6557666131ZL212-DPLZL212-E65 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666131多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285186ZL212-EB2557666104ZL212-DNLZL212-EB25 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666104多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285204ZL212-EB25L57666104ZL212-DNLZL212-EB25L 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666104多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285247ZL212-EE26L-M57666086ZL212-DCMLZL212-EE26L-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666086多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285256ZL212-EE2757666034ZL212-DALZL212-EE27 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666034多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285265ZL212-EE27-M57666043ZL212-DAMLZL212-EE27-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666043多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285274ZL212-EE27L57666034ZL212-DALZL212-EE27L 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666034多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285283ZL212-EE27L-M57666043ZL212-DAMLZL212-EE27L-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666043多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285292ZL212-EE6757666052ZL212-DBLZL212-EE67 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666052多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285301ZL212-EE67-M57666061ZL212-DBMLZL212-EE67-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666061多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285317ZL212-EE67L57666052ZL212-DBLZL212-EE67L 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666052多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285326ZL212-EE67L-M57666061ZL212-DBMLZL212-EE67L-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666061多段エジェクタ ZL212SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285475ZL212P-E2557666761ZL212P-DNLZL212P-E25 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666761多段エジェクタ ZL212SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285484ZL212P-E25-M57666777ZL212P-DNMLZL212P-E25-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666777多段エジェクタ ZL212SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285493ZL212P-E25L57666761ZL212P-DNLZL212P-E25L 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666761多段エジェクタ ZL212SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285502ZL212P-E25L-M57666777ZL212P-DNMLZL212P-E25L-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666777多段エジェクタ ZL212SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285466ZL212P-EE27L-M57666752ZL212P-DAMLZL212P-EE27L-M 多段エジェクタ ZL212 SMC 57666752多段エジェクタ ZL212SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
31285511ZL212P-G69330565ZL3H06P-GZL212P-G ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC 69330565ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする