真空パッド (ZPT06U~)

真空パッド (ZPT06U~) - SMC真空パッド (ZPT06U~) - SMC真空パッド (ZPT06U~) - SMC真空パッド (ZPT06U~) - SMC真空パッド (ZPT06U~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
249件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31391202ZPT06UF-A56平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31391211ZPT06UF-A66平形フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391227ZPT06UF-B46平形フッ素ゴム真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391236ZPT06UF-B56平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,160
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391403ZPT06UFJ6-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391412ZPT06UFJ6-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391367ZPT06UFJ6-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391376ZPT06UFJ6-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391385ZPT06UFJ6-N4-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391394ZPT06UFJ6-U4-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
3,180
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391263ZPT06UFJ10-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391272ZPT06UFJ10-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391245ZPT06UFJ10-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391254ZPT06UFJ10-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391306ZPT06UFJ15-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
5,240
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391315ZPT06UFJ15-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
5,240
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391281ZPT06UFJ15-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×115縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391297ZPT06UFJ15-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391342ZPT06UFJ25-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391351ZPT06UFJ25-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391324ZPT06UFJ25-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×125縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391333ZPT06UFJ25-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391577ZPT06UFK6-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391586ZPT06UFK6-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391543ZPT06UFK6-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391552ZPT06UFK6-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391561ZPT06UFK6-U4-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×16縦方向
5,050
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391455ZPT06UFK10-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,000
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391464ZPT06UFK10-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
7,000
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391421ZPT06UFK10-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391437ZPT06UFK10-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391446ZPT06UFK10-N4-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×110縦方向
6,820
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391491ZPT06UFK15-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×115縦方向
7,110
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391473ZPT06UFK15-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×115縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391482ZPT06UFK15-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×115縦方向
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391525ZPT06UFK25-04-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391534ZPT06UFK25-06-A86平形フッ素ゴム取付接続/M8×125縦方向
7,280
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391507ZPT06UFK25-B3-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×125縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391516ZPT06UFK25-B5-A86平形フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×125縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391595ZPT06UGN-A56平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391604ZPT06UGN-A66平形導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391613ZPT06UGN-B46平形導電性NBR真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391622ZPT06UGN-B56平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
960
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391762ZPT06UGNJ6-04-A86平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391771ZPT06UGNJ6-06-A86平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
3,160
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391726ZPT06UGNJ6-B3-A86平形導電性NBR真空取出口/M3×0.5、取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391735ZPT06UGNJ6-B5-A86平形導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391744ZPT06UGNJ6-N4-A86平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391753ZPT06UGNJ6-U4-A86平形導電性NBR取付接続/M8×16縦方向
2,990
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
31391647ZPT06UGNJ10-04-A86平形導電性NBR取付接続/M8×110縦方向
4,930
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする