ZPT06UGN-A6 真空パッド (ZPT06U~) SMC 31391604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT06U~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は材質・ねじ径・トラスコ品番など249種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)
注文コード
31391604
品番
ZPT06UGN-A6
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)
6
パッド形状
平形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)
取出方向
縦方向
材質
導電性NBR
接続ねじ
ねじなし
接続方法
真空取出口/おねじ(取付接続と兼用)
材質(アダプター)
(ロックリング):黄銅
真空取出口
M6X1おねじ
真空取出方向
縦

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする