真空パッド (ZPT16C~)

真空パッド (ZPT16C~) - SMC真空パッド (ZPT16C~) - SMC真空パッド (ZPT16C~) - SMC真空パッド (ZPT16C~) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

真空取出方向内容量1個
227件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31414984ZPT16CF-A516平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31414993ZPT16CF-A616平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415002ZPT16CF-B0116平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/Rc1/8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415011ZPT16CF-B516平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415027ZPT16CF-B616平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415045ZPT16CFJ10-04-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415054ZPT16CFJ10-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415036ZPT16CFJ10-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
4,120
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415063ZPT16CFJ20-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415072ZPT16CFJ20-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415081ZPT16CFJ20-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
5,980
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415124ZPT16CFJ30-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,320
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415097ZPT16CFJ30-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415106ZPT16CFJ30-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415115ZPT16CFJ30-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
6,140
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415167ZPT16CFJ40-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,800
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415133ZPT16CFJ40-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415142ZPT16CFJ40-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415151ZPT16CFJ40-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×140縦方向
7,630
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415176ZPT16CFJ50-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415185ZPT16CFJ50-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415194ZPT16CFJ50-U6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
7,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415221ZPT16CFK10-04-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415237ZPT16CFK10-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
7,100
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415203ZPT16CFK10-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415212ZPT16CFK10-N6-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×110縦方向
6,920
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415255ZPT16CFK20-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×120縦方向
8,960
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415246ZPT16CFK20-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,780
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415264ZPT16CFK30-04-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415273ZPT16CFK30-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×130縦方向
9,120
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415291ZPT16CFK50-06-A1016平形リブ付フッ素ゴム取付接続/M10×150縦方向
10,770
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415282ZPT16CFK50-B5-A1016平形リブ付フッ素ゴム真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×150縦方向
10,600
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415307ZPT16CGN-A516平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415316ZPT16CGN-A616平形リブ付導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415325ZPT16CGN-B516平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415334ZPT16CGN-B616平形リブ付導電性NBR真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)-縦方向
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415352ZPT16CGNJ10-06-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
4,140
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415343ZPT16CGNJ10-B5-A1016平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
3,960
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415361ZPT16CGNJ20-06-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
6,000
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415386ZPT16CGNJ30-06-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×130縦方向
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415377ZPT16CGNJ30-B5-A1016平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×130縦方向
5,990
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415395ZPT16CGNJ50-04-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×150縦方向
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415413ZPT16CGNK10-04-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415422ZPT16CGNK10-06-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×110縦方向
6,950
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415404ZPT16CGNK10-B5-A1016平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×110縦方向
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415447ZPT16CGNK20-06-A1016平形リブ付導電性NBR取付接続/M10×120縦方向
8,800
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415431ZPT16CGNK20-B5-A1016平形リブ付導電性NBR真空取出口/M5×0.8、取付接続/M10×120縦方向
8,630
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415456ZPT16CGS-A516平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415465ZPT16CGS-B516平形リブ付導電性シリコンゴム真空取出口/M5×0.8(取付接続と兼用)-縦方向
1,920
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31415483ZPT16CGSJ10-06-A1016平形リブ付導電性シリコンゴム取付接続/M10×110縦方向
4,290
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする