※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は材質・ねじ径・トラスコ品番など227種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 材質(パッド)
- フッ素ゴム
- ねじ径
- 取付接続/M10×1
- 注文コード
- 31415264
- 品番
- ZPT16CFK30-04-A10
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]