SMC
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
仕様
(-) 取扱説明書
定格圧力範囲(MPa)
(ISE30A) -0.1 ~ 1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
表示単位
出力仕様
リード線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21815744
ISE30A-N01-N-ML
CADデータダウンロード
(N01) NPT1/8 (M5 メネジ付)
(M) SI単位固定
(N) NPN オープンコレクタ1出力
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
¥7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21815726
ISE30A-N01-A-ML
CADデータダウンロード
(N01) NPT1/8 (M5 メネジ付)
(M) SI単位固定
(A) NPN オープンコレクタ2出力
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
¥7,800
取扱い終了
返品不可
21815735
ISE30A-N01-N
CADデータダウンロード
(N01) NPT1/8 (M5 メネジ付)
(-) 単位切換機能付
(N) NPN オープンコレクタ1出力
(-) リード線なし
¥7,000
取扱い終了
返品不可
21815753
ISE30A-N7H-N-LD
CADデータダウンロード
(N7H) ワンタッチ管継手 Φ 1/4 inch
(-) 単位切換機能付
(N) NPN オープンコレクタ1出力
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
¥8,750
取扱い終了
返品不可
21815762
ISE30A-N7H-N-M
CADデータダウンロード
(N7H) ワンタッチ管継手 Φ 1/4 inch
(M) SI単位固定
(N) NPN オープンコレクタ1出力
(-) リード線なし
¥7,300
取扱い終了
返品不可
21815771
ISE30A-N7H-N-ML
CADデータダウンロード
(N7H) ワンタッチ管継手 Φ 1/4 inch
(M) SI単位固定
(N) NPN オープンコレクタ1出力
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
¥8,100
取扱い終了
返品不可
21815787
ISE30A-N7L-A-MGB
CADデータダウンロード
(N7L) ワンタッチ管継手 Φ 1/4 inch
(M) SI単位固定
(A) NPN オープンコレクタ2出力
(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付
¥8,900
取扱い終了
返品不可
21815796
ISE30A-N7L-N-LD
CADデータダウンロード
(N7L) ワンタッチ管継手 Φ 1/4 inch
(-) 単位切換機能付
(N) NPN オープンコレクタ1出力
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
¥8,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください