2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ (ZSE30AF-~)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ  (ZSE30AF-~) - SMC

・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。

定格圧力範囲(kPa)(ZSE30AF)-100~100内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
表示単位
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31554284ZSE30AF-01-A-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31554652ZSE30AF-01-N-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力
7,000
取扱い終了
代替品有
31554756ZSE30AF-01-N-ML(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31554817ZSE30AF-01-N-MLD(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(N)NPNオープンコレクタ1出力
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31553295ZSE30AF-C4H-A-MG(C4H)ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32inch(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31553347ZSE30AF-C4H-C-MGA1(C4H)ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32inch(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
31553532ZSE30AF-C4L-C-MGB(C4L)ワンタッチ管継手Φ4mm、Φ5/32inch(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31554214ZSE30AF-01-A(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,000
取扱い終了
返品不可
31554223ZSE30AF-01-A-G(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,150
取扱い終了
返品不可
31554232ZSE30AF-01-A-GA1(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,450
取扱い終了
返品不可
31554241ZSE30AF-01-A-GB(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,400
取扱い終了
返品不可
31554257ZSE30AF-01-A-GD(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,800
取扱い終了
返品不可
31554266ZSE30AF-01-A-L(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,800
取扱い終了
返品不可
31554275ZSE30AF-01-A-LA1(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,100
取扱い終了
返品不可
31554293ZSE30AF-01-A-MA1(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,300
取扱い終了
返品不可
31554302ZSE30AF-01-A-MA2(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,300
取扱い終了
返品不可
31554311ZSE30AF-01-A-MB(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,250
取扱い終了
返品不可
31554327ZSE30AF-01-A-MD(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,650
取扱い終了
返品不可
31554336ZSE30AF-01-A-MG(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,150
取扱い終了
返品不可
31554345ZSE30AF-01-A-MGA1(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,450
取扱い終了
返品不可
31554354ZSE30AF-01-A-MGA2(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,450
取扱い終了
返品不可
31554363ZSE30AF-01-A-MGB(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,400
取扱い終了
返品不可
31554372ZSE30AF-01-A-MGD(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,800
取扱い終了
返品不可
31554381ZSE30AF-01-A-ML(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
7,800
取扱い終了
返品不可
31554397ZSE30AF-01-A-MLA1(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,100
取扱い終了
返品不可
31554406ZSE30AF-01-A-MLA2(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,100
取扱い終了
返品不可
31554415ZSE30AF-01-A-MLA2T(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
9,200
取扱い終了
返品不可
31554424ZSE30AF-01-A-MLB(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,050
取扱い終了
返品不可
31554433ZSE30AF-01-A-MLD(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(A)NPNオープンコレクタ2出力
8,450
取扱い終了
返品不可
31554442ZSE30AF-01-B(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(B)PNPオープンコレクタ2出力
7,000
取扱い終了
返品不可
31554451ZSE30AF-01-B-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力
7,000
取扱い終了
返品不可
31554467ZSE30AF-01-B-MGD(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力
8,800
取扱い終了
返品不可
31554476ZSE30AF-01-B-ML(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(B)PNPオープンコレクタ2出力
7,800
取扱い終了
返品不可
31554485ZSE30AF-01-C-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
7,500
取扱い終了
返品不可
31554494ZSE30AF-01-C-MG(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
8,650
取扱い終了
返品不可
31554503ZSE30AF-01-C-MGA1(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
8,950
取扱い終了
返品不可
31554512ZSE30AF-01-C-ML(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
8,300
取扱い終了
返品不可
31554521ZSE30AF-01-C-MLA1(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
8,600
取扱い終了
返品不可
31554537ZSE30AF-01-C-MLA2(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
8,600
取扱い終了
返品不可
31554546ZSE30AF-01-C-MLB(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
8,550
取扱い終了
返品不可
31554555ZSE30AF-01-D-LA1(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
8,600
取扱い終了
返品不可
31554564ZSE30AF-01-D-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
7,500
取扱い終了
返品不可
31554573ZSE30AF-01-D-MG(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
8,650
取扱い終了
返品不可
31554582ZSE30AF-01-D-ML(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
8,300
取扱い終了
返品不可
31554591ZSE30AF-01-E-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
7,500
取扱い終了
返品不可
31554607ZSE30AF-01-F-M(01)R1/8(M5メネジ付)(M)SI単位固定(F)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
7,500
取扱い終了
返品不可
31554616ZSE30AF-01-N(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力
7,000
取扱い終了
返品不可
31554625ZSE30AF-01-N-G(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力
8,150
取扱い終了
返品不可
31554634ZSE30AF-01-N-GA1(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力
8,450
取扱い終了
返品不可
31554643ZSE30AF-01-N-L(01)R1/8(M5メネジ付)(-)単位切換機能付(N)NPNオープンコレクタ1出力
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31554284ZSE30AF-01-A-M69382329ZSE20AF-X-M-01ZSE30AF-01-A-M ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69382329ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31554652ZSE30AF-01-N-M44574224ZSE20F-N-M-01ZSE30AF-01-N-M ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC 44574224ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31554756ZSE30AF-01-N-ML44574364ZSE20F-N-M-01-LZSE30AF-01-N-ML ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC 44574364ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31554817ZSE30AF-01-N-MLD44574504ZSE20F-N-M-01-LDZSE30AF-01-N-MLD ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC 44574504ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31553295ZSE30AF-C4H-A-MG49589008ZSE20AF-X-M-C4H-J-X531ZSE30AF-C4H-A-MG ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能 SMC 49589008ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+コピー機能SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31553347ZSE30AF-C4H-C-MGA144208564ZSE20AF-R-M-C4H-JA1-X531ZSE30AF-C4H-C-MGA1 ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 SMC 44208564ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31553532ZSE30AF-C4L-C-MGB44534676ZSE20AF-R-M-C4L-JB-X531ZSE30AF-C4L-C-MGB ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC 44534676ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする