曜日別特売

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-~)

2色表示式デジタル圧力スイッチ/汎用流体用(正圧用) (ISE80-02-~) - SMC

ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65
RoHS対応。
低リーク。VCR, Swagelok対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。

電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆説保護付)使用流体SUS630およびSUS304を腐食させない流体消費電流(mA)45以下設定圧力範囲(MPa)-0.105~1.100耐圧力(MPa)2繰返し精度±0.2%F.S.±1digit以下定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000配管(02) R1/4(M5めねじ付)配管方向(-) 背面配管内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入出力
出力仕様
表示単位
継手
ブラケット
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21824485ISE80-02-A-MANPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21824826ISE80-02-N-M-X501NPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定--(-X501) リード線長さ3m
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21825325ISE80-02-R-MCNPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力/オートシフト切替(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換(M) SI単位固定---
22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21824397ISE80-02-ANPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
21,400
取扱い終了
返品不可
21824406ISE80-02-A-ANPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824415ISE80-02-A-CNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
21,950
取扱い終了
返品不可
21824424ISE80-02-A-CKNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
23,050
取扱い終了
返品不可
21824433ISE80-02-A-DNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
22,250
取扱い終了
返品不可
21824442ISE80-02-A-MNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
21,400
取扱い終了
返品不可
21824451ISE80-02-A-M-X500NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
26,300
取扱い終了
返品不可
21824467ISE80-02-A-M-X501NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定--(-X501) リード線長さ3m
22,450
取扱い終了
返品不可
21824476ISE80-02-A-M-X510NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(-X510) 絞り内蔵継手--
21,400
取扱い終了
返品不可
21824494ISE80-02-A-MA-X501NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m
22,850
取扱い終了
返品不可
21824503ISE80-02-A-MBNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(B) ブラケットD-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824512ISE80-02-A-MB-X501NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(B) ブラケットD(-X501) リード線長さ3m
22,850
取扱い終了
返品不可
21824521ISE80-02-A-MCNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
21,950
取扱い終了
返品不可
21824537ISE80-02-A-MC-X501NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定--(-X501) リード線長さ3m
23,000
取扱い終了
返品不可
21824546ISE80-02-A-MDNPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
22,250
取扱い終了
返品不可
21824555ISE80-02-A-MD-X501NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定--(-X501) リード線長さ3m
23,300
取扱い終了
返品不可
21824564ISE80-02-A-X501NPNオープンコレクタ2出力(A) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付--(-X501) リード線長さ3m
22,450
取扱い終了
返品不可
21824573ISE80-02-BPNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
21,400
取扱い終了
返品不可
21824582ISE80-02-B-APNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824591ISE80-02-B-C-X501PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付--(-X501) リード線長さ3m
23,000
取扱い終了
返品不可
21824607ISE80-02-B-KPNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付---
22,500
取扱い終了
返品不可
21824616ISE80-02-B-MPNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定---
21,400
取扱い終了
返品不可
21824625ISE80-02-B-M-X501PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定--(-X501) リード線長さ3m
22,450
取扱い終了
返品不可
21824634ISE80-02-B-M-X510PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定(-X510) 絞り内蔵継手--
21,400
取扱い終了
返品不可
21824643ISE80-02-B-MAPNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824652ISE80-02-B-MBPNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(B) ブラケットD-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824661ISE80-02-B-MB-X500PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(B) ブラケットD-
26,700
取扱い終了
返品不可
21824677ISE80-02-B-MB-X501PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定-(B) ブラケットD(-X501) リード線長さ3m
22,850
取扱い終了
返品不可
21824686ISE80-02-B-MD-X501PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定--(-X501) リード線長さ3m
23,300
取扱い終了
返品不可
21824695ISE80-02-B-X501PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付--(-X501) リード線長さ3m
22,450
取扱い終了
返品不可
21824704ISE80-02-B-X510PNPオープンコレクタ2出力(B) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付(-X510) 絞り内蔵継手--
21,400
取扱い終了
返品不可
21824713ISE80-02-NNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付---
21,400
取扱い終了
返品不可
21824722ISE80-02-N-ANPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824731ISE80-02-N-ATNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付-(A) ブラケット A-
22,900
取扱い終了
返品不可
21824747ISE80-02-N-BNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付-(B) ブラケットD-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824756ISE80-02-N-CNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付---
21,950
取扱い終了
返品不可
21824765ISE80-02-N-CKNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付---
23,050
取扱い終了
返品不可
21824774ISE80-02-N-CTNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付---
23,050
取扱い終了
返品不可
21824783ISE80-02-N-DNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付---
22,250
取扱い終了
返品不可
21824792ISE80-02-N-KNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(-) 単位切換機能付---
22,500
取扱い終了
返品不可
21824801ISE80-02-N-MNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定---
21,400
取扱い終了
返品不可
21824817ISE80-02-N-M-X500NPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定---
26,300
取扱い終了
返品不可
21824835ISE80-02-N-M-X510NPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定(-X510) 絞り内蔵継手--
21,400
取扱い終了
返品不可
21824844ISE80-02-N-MANPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824853ISE80-02-N-MA-X501NPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(A) ブラケット A(-X501) リード線長さ3m
22,850
取扱い終了
返品不可
21824862ISE80-02-N-MAYNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(A) ブラケット A-
21,800
取扱い終了
返品不可
21824871ISE80-02-N-MBNPNオープンコレクタ1出力(N) NPN オープンコレクタ1出力(M) SI単位固定-(B) ブラケットD-
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21824485ISE80-02-A-MA69396575ISE20C-X-M-02-WA1ISE80-02-A-MA ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69396575ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21824826ISE80-02-N-M-X50143311338ISE20C-X-M-02-W-X502ISE80-02-N-M-X501 ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMC 43311338ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21825325ISE80-02-R-MC69393949ISE20C-R-M-02-WBISE80-02-R-MC ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC 69393949ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする