SMC
真空ユニット(ZX1-VAK8~)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
CE-対応品
-
搭載パイロット弁
DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
システム対応
エジェクタシステム
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31612865
ZX1-VAK8
CADデータダウンロード
(-)エアオペレート
(-)エアオペレート
(-)エアオペレート
(-)ノンロックプッシュ式
(K8)供給弁:エアオペレートN.O.(SYJA324)、破壊弁:エアオペレートN.C.(SYJA314)
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612874
ZX1-VAK8-D-M
エアオペレート
エアオペレート
なし
ノンロックプッシュ式
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612883
ZX1-VAK8-D-S
エアオペレート
エアオペレート
なし
ノンロックプッシュ式
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612892
ZX1-VAK8-L
CADデータダウンロード
(-)エアオペレート
(-)エアオペレート
(-)エアオペレート
(-)ノンロックプッシュ式
(K8)供給弁:エアオペレートN.O.(SYJA324)、破壊弁:エアオペレートN.C.(SYJA314)
¥16,120
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612901
ZX1-VAK8-L-D-M
エアオペレート
エアオペレート
なし
ノンロックプッシュ式
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
¥16,120
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612917
ZX1-VAK8-L-D-S
エアオペレート
エアオペレート
なし
ノンロックプッシュ式
供給弁:エアオペレートN.O.(VJA324);破壊弁:エアオペレートN.C.(VJA314)
¥16,120
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください