曜日別特売

真空ユニット(ZX1071-D21~)

真空ユニット(ZX1071-D21~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
モジュール設計による必要機能組合せが可能。
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
マニホールド化可能。

管接続口径(-) M5 x 0.8エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
真空スイッチユニット/フィルタユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31664157ZX1071-D21C0.6(C) コネクタ タイプ
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31664141ZX1071-D210.6(-) グロメットタイプ
23,800
取扱い終了
返品不可
31664166ZX1071-D21CL3(CL) コネクタ タイプ
24,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする