ZX1071-D21 真空ユニット(ZX1071-D21~) SMC 31664141

真空ユニット(ZX1071-D21~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31664141品番ZX1071-D21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
モジュール設計による必要機能組合せが可能。
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
マニホールド化可能。

リード線(m)0.6真空スイッチユニット/フィルタユニット(-) グロメットタイプ管接続口径(-) M5 x 0.8エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする