その他(CDRB1LW100-~)

その他(CDRB1LW100-~) - SMC
寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全85種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
85種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21540251CDRB1LW100-90D(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
72,710
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540267CDRB1LW100-90D-R73(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540276CDRB1LW100-90D-R73C(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
78,320
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540285CDRB1LW100-90D-R73CL(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
78,980
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540294CDRB1LW100-90D-R73CZ(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,640
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540303CDRB1LW100-90D-R73L(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540312CDRB1LW100-90D-R80(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
76,780
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540321CDRB1LW100-90D-R80CL(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540337CDRB1LW100-90D-R80L(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540346CDRB1LW100-90D-R80S(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
74,750
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540355CDRB1LW100-90D-S7P(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540364CDRB1LW100-90D-S7PL(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,970
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540373CDRB1LW100-90D-S79(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540382CDRB1LW100-90D-S79L(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,970
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540391CDRB1LW100-90D-T79(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540407CDRB1LW100-90D-T79C(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540416CDRB1LW100-90D-T79CL(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
81,180
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540425CDRB1LW100-90D-T79CZ(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
81,840
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540434CDRB1LW100-90D-T79L(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,860
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540443CDRB1LW100-90D-T79S(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
75,960
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540452CDRB1LW100-90DE(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
73,590
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540461CDRB1LW100-90DE-R73(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540477CDRB1LW100-90DE-R73L(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540486CDRB1LW100-90DE-T79L(90) 90標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
80,740
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540495CDRB1LW100-90S(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540504CDRB1LW100-90S-R73(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540513CDRB1LW100-90S-R73L(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540522CDRB1LW100-90S-R73LS(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540531CDRB1LW100-90S-R80(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
60,670
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540547CDRB1LW100-90S-T79(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
63,090
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540556CDRB1LW100-90S-T79L(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
63,750
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21540565CDRB1LW100-90SE-T79(90) 90標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向
63,530
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539725CDRB1LW100-100D(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539734CDRB1LW100-100D-R73(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539743CDRB1LW100-100D-R73C(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,150
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539752CDRB1LW100-100D-R73CL(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
79,810
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539761CDRB1LW100-100D-R73L(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
78,490
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539777CDRB1LW100-100D-T79(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
80,030
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539786CDRB1LW100-100D-T79S(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面
76,780
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539795CDRB1LW100-100DE-R73(100) 100準標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539804CDRB1LW100-100DE-T79(100) 100準標準(D) ダブルベーン(E) ボディ軸方向
80,910
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539813CDRB1LW100-100S(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
57,480
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539822CDRB1LW100-100S-R73(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539831CDRB1LW100-100S-R73L(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
62,430
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539847CDRB1LW100-180S(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539856CDRB1LW100-180S-R73(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539865CDRB1LW100-180S-R73C(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
62,210
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539874CDRB1LW100-180S-R73CL(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
62,870
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539883CDRB1LW100-180S-R73L(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21539892CDRB1LW100-180S-R73LS(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする