その他(CDRB1LZ~)

その他(CDRB1LZ~) - SMC
鉛直軸形式(Z) 両軸四面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
揺動角度(°)
ベーン形式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
接続ポート位置
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21544144CDRB1LZ50-90D-R73L(90) 90標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面50
64,020
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544153CDRB1LZ50-90S-R73(90) 90標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面50
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544117CDRB1LZ50-100D-T79L(100) 100準標準(D) ダブルベーン(-) ボディ側面50
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544126CDRB1LZ50-180S-R73(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面50
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544135CDRB1LZ50-180S-T79L(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面50
62,480
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544162CDRB1LZ63-180S-R73CL(180) 180標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面63
67,930
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544171CDRB1LZ63-180SE-R73(180) 180標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向63
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544214CDRB1LZ80-90SE-R73(90) 90標準(S) シングルベーン(E) ボディ軸方向80
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544187CDRB1LZ80-100S(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面80
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544196CDRB1LZ80-100S-T79L(100) 100準標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面80
74,200
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21544205CDRB1LZ80-270S(270) 270標準(S) シングルベーン(-) ボディ側面80
62,260
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする