曜日別特売

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY55~)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY55~) - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全37種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
37種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3186326410-SY5520-5GSD-C8-F2DC24-Φ8ワンタッチ管継手グロメット::リード線長さ300mm
¥14,250
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186327310-SY5520-5LO-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186328210-SY5520-5MZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186329110-SY5540-1HZAC100(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ600mm
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186330710-SY5540-5DZDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186331610-SY5540-5DZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186332510-SY5540-5GS-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186333410-SY5540-5GSD-02DC24Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186334310-SY5540-5GUDC24--グロメット::リード線長さ300mm
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186335210-SY5540-5GZDC24--グロメット::リード線長さ300mm
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186336110-SY5540-5HZDC24--グロメット:リード線長さ600mm
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186337710-SY5540-5LDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186338610-SY5540-5L-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186339510-SY5540-5LEDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186340410-SY5540-5LNZDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186341310-SY5540-5LNZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186342210-SY5540-5LNZEDC24--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186343110-SY5540-5LODC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,260
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186344710-SY5540-5LOUDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186345610-SY5540-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186346510-SY5540-5LOZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186347410-SY5540-5LOZE-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186348310-SY5540-5LS-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
3186349210-SY5540-5LUDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥14,030
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186350110-SY5540-5LU-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186351710-SY5540-5LZDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186352610-SY5540-5LZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186353510-SY5540-5LZDDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186354410-SY5540-5LZEDC24--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186355310-SY5540-5MNZEDC24--M形プラグコネクタ::リード線なし
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186356210-SY5540-5MOZDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186357110-SY5540-5MUD-02DC24Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥15,570
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186358710-SY5540-5MZDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186359610-SY5540-5MZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186360510-SY5540R-5LNZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186361410-SY5540R-5LU-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186362310-SY5540R-5LZ-02DC24Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする