曜日別特売
10-SY5520-5GSD-C8-F2 クリーンルーム用空気圧機器(10-SY55~) SMC 31863264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY55~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット::リード線長さ300mm
注文コード
31863264
品番
10-SY5520-5GSD-C8-F2
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
グロメット::リード線長さ300mm
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする