クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ53~)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ53~) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3185000710-SYJ5323-5GZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185001610-SYJ5323-5LOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:コネクタなし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185002510-SYJ5323-5LZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185003410-SYJ5323-5LZ-M5DC24MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185004310-SYJ5323-5MOZD-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:コネクタなし
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185005210-SYJ5323-5MZ-C4DC24-Φ4ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185006110-SYJ5323-5MZ-C6DC24-Φ6ワンタッチ管継手M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185007710-SYJ5343-5GU-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185008610-SYJ5343-5HUDC24--グロメット::リード線長さ600mm
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185009510-SYJ5343-5HU-01DC24RcRc1/8グロメット::リード線長さ600mm
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185010410-SYJ5343-5L-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185011310-SYJ5343-5LOSDDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185012210-SYJ5343-5LOUDDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185013110-SYJ5343-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185014710-SYJ5343-5LUDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185015610-SYJ5343-5LZDC24--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185016510-SYJ5343-5LZ-01DC24RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185017410-SYJ5343-5MOZDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185018310-SYJ5343-5MOZ-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185019210-SYJ5343-5MOZDDC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185020110-SYJ5343-5MS-01DC24RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185021710-SYJ5343-5MZDC24--M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3185022610-SYJ5343-6LZDC12--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする