SMC
スイッチ(D-P~)
内容量
1個
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
種類
機能
リード線(m)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21659206
D-P4DWL
グロメット
無接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
3
3
レール
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659215
D-P4DWSC
グロメット
無接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
0.5
0.5
レール
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659224
D-P4DWSE
グロメット
無接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
0.5
0.5
レール
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659233
D-P4DWZ
グロメット
無接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
5
5
レール
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659242
D-P5DWBL
-
-
-
-
-
-
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659251
D-P5DWBZ
-
-
-
-
-
-
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659267
D-P5DWL
-
-
-
-
-
-
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659276
D-P5DWZ
-
-
-
-
-
-
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659285
D-P7DWSE
-
-
-
-
-
-
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659294
D-P70
-
-
-
-
-
-
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659303
D-P70L
-
-
-
-
-
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659312
D-P70Z
-
-
-
-
-
-
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659321
D-P74
グロメット
有接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
0.5
0.5
ロッド
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659337
D-P74L
グロメット
有接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
3
3
ロッド
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659346
D-P74Z
グロメット
有接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
5
5
ロッド
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659355
D-P75
-
-
-
-
-
-
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659364
D-P75L
-
-
-
-
-
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659373
D-P75Z
-
-
-
-
-
-
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659382
D-P79WSE
グロメット
有接点オートスイッチ
耐強磁界オートスイッチ
0.5
0.5
ロッド
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659391
D-P80
-
-
-
-
-
-
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659407
D-P80L
-
-
-
-
-
-
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659416
D-P80Z
-
-
-
-
-
-
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21659154
D-P3DW
-
-
-
-
-
-
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21659163
D-P3DWL
-
-
-
-
-
-
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21659172
D-P3DWSC
-
-
-
-
-
-
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
21659181
D-P3DWSE
-
-
-
-
-
-
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
21659197
D-P3DWZ
-
-
-
-
-
-
¥
6,450
取扱い終了
返品不可
21659111
D-PH1L
-
-
-
-
-
-
¥
9,850
取扱い終了
返品不可
21659127
D-PH1Z
-
-
-
-
-
-
¥
10,730
取扱い終了
返品不可
21659136
D-PH9L
-
-
-
-
-
-
¥
8,470
取扱い終了
返品不可
21659145
D-PH9Z
-
-
-
-
-
-
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください