HIPPER 替刃

HIPPER 替刃 - レザーソー
(1件のレビュー)
用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事刃長(mm)150ピッチ1.7トラスコ品番769-2587質量(g)200ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32124881TH002
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 合板の曲線切り
ライブリースペース 「和」

未だ 5.5㎜の 合板しか 曲線切断していませんが
非常に楽に切れていけます
良くは 切れるのですが 切断面は ちょうい荒いですね
もっと細かい刃の方が良いのでしょうが
作業効率や 楽さから 行くと これだと思います
いままで 何種類か回し引きを使いましたが
こちらが 一番でした
よって 替え刃を購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする