曜日別特売

ハンズプーラー ミニタイプ

ハンズプーラー ミニタイプ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

プラスチック呼び線の索引をサポートする
あらゆるプラスチック呼線が4Φ~8mm位まで楽々索引できる
滑りにくい天然高品質ゴムを採用
握りやすい大きなグリップでしっかり把握
理論力学によるフィットパワーで強力把持
1人で3人力、3分の1に人手を省く。

全長(mm)90質量(g)110仕様ミニタイプトラスコ品番321-8091内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10731244HP-90
1,300
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10731244
2019-10-01
用途: LANケーブル通線作業

とても使いやすいです。握力が落ちているので滑らなくて作業がはかどっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする