日東工業
PMC型ポール用金具
材質
鉄
仕様
キャビネット/横幅200mm
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)
1.6
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6
ポール径(Φmm)
Φ120~170用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32126787
PMC-2017
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください