曜日別特売

オイルシール

オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール - Koyo(光洋シーリングテクノ)
(172件のレビュー)

軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。

内容量1枚
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な使用車種
使用箇所
パーツNo.
他社参考品番(武蔵オイルシール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32126841MI4151ミツビシキャンターハブ-F4151
1,100
689
758(税込)
当日出荷
32126857IS3607イスズエルフハブ-I3607
870
519
571(税込)
当日出荷
32126866IS3585イスズエルフハブ-I3585
800
499
549(税込)
当日出荷
32126875MI4028ミツビシキャンターハブ-F4028
780
489
538(税込)
当日出荷
32126884HI3078ヒノレンジャーハブ-H3078
810
509
560(税込)
当日出荷
32126902HI3059ヒノブルーリボンハブ-H3059
1,300
779
857(税込)
当日出荷
32126911MA4520マツダボンゴハブ-M4520
310
199
219(税込)
翌々日出荷
32126927HI3030ヒノレンジャーハブ-H3030
970
599
659(税込)
当日出荷
32126936MA4537マツダタイタンハブ-M4537
350
229
252(税込)
翌々日出荷
32126945HI3058ヒノブルーリボンハブ-H3058
1,240
749
824(税込)
当日出荷
32126954IS3594イスズフォワードハブ-I3594
840
519
571(税込)
当日出荷
32126963HI3079ヒノレンジャーハブ-H3079
1,110
669
736(税込)
当日出荷
32126972IS3606イスズエルフハブ-I3606
530
349
384(税込)
当日出荷
32126981TO1068トヨタダイナハブ-T1068
200
149
164(税込)
当日出荷
32126997IS3608イスズエルフハブ-I3608
870
519
571(税込)
当日出荷
32127006MI4134ミツビシファイターハブ-F4134
1,800
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
32127015MI4176ミツビシファイターハブ-F4176
1,250
699
769(税込)
当日出荷
32127024IS3591イスズギガハブ-I3591
1,900
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
32127033HI3042ヒノレンジャーハブ-H3042
580
379
417(税込)
当日出荷
32127042NI2287ニッサンビックサムハブ-N2287
1,560
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
32127051TO1309トヨタダイナハブ-T1309
1,540
898
988(税込)
当日出荷
32127067SU6154スズキアルトクランク-Z6154
730
449
494(税込)
当日出荷
32127076MI4175ミツビシファイターハブ-F4175
1,550
959
1,055(税込)
当日出荷
32127085MA4541マツダタイタンハブ-M4541
370
229
252(税込)
翌日出荷
32127094IS3600イスズギガハブ-I3600
1,780
999
1,099(税込)
翌々日出荷
32127103MI4021ミツビシFKハブ-F4021
890
529
582(税込)
当日出荷
32127112MA4608マツダボンゴハブ-M4608
1,150
659
725(税込)
当日出荷
32127121TO1181トヨタダイナハブ-T1181
200
149
164(税込)
当日出荷
32127137IS3575イスズフォワードハブ-I3575
1,270
789
868(税込)
当日出荷
32127146MI4152ミツビシキャンターハブ-F4152
1,290
769
846(税込)
当日出荷
32127155MA4532マツダタイタンハブ-M4532
1,210
689
758(税込)
翌日出荷
32127164MI4044ミツビシファイターハブ-F4044
470
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
32127173IS3573イスズフォワードハブ-I3573
800
499
549(税込)
当日出荷
32127182IS3513イスズエルフハブ-I3513
800
499
549(税込)
当日出荷
32127191NI2124ニッサンアトラスハブ-N2124
260
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
32127207MA4536マツダタイタンハブ-M4536
1,380
799
879(税込)
翌日出荷
32127216IS3574イスズフォワードハブ-I3574
1,410
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
32127225NI2280ニッサンコンドルハブ-N2280
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32127234MI4029ミツビシキャンターハブ-F4029
780
489
538(税込)
当日出荷
32127243NI2113ニッサンビックサムハブ-N2113
1,580
889
978(税込)
翌日出荷
32127252NI2221ニッサンビックサムハブ-N2221
1,580
889
978(税込)
翌日出荷
32127261NI2259ニッサンビックサムハブ-N2259
1,940
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
32127286NI2180ニッサンコンドルハブ-N2180
1,480
839
923(税込)
当日出荷
32127295SU6155スズキアルト--Z6155
570
359
395(税込)
当日出荷
32127304MA4528マツダタイタンハブ-M4528
1,420
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
32127313MI4045ミツビシスーパーグレードハブ-F4045
510
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
32127322NI2092ニッサンコンドルハブ-N2092
1,070
679
747(税込)
当日出荷
32127331SU6120スズキアルトハブ-Z6120
620
409
450(税込)
当日出荷
38596722DA6222ダイハツミラカム-D6222
710
469
516(税込)
当日出荷
38596731DA6223ダイハツミラクランク-D6223
580
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:172
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: メンテナンス

クラッチディスク交換時にて、同時交換。まったく問題ございません。

対象商品 : 59704522
2025-06-22
用途: ドライブシャフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

配送も早くて良い。あたりまえですが、問題なく取り付け出来ました。

2025-03-19
用途: クランクとカムのオイルシール交換
その他業種

内側のみシリコングリスを塗布し同径の給水用パイプで面まで打ち込んだ。
今後のオイル漏れは時期を見て確認予定。

2026-01-06
用途: オイルシールとして
グラッツェ ミレ

お値打ちな商品でした、商品も問題なく次回もまた購入しようと思います

2025-02-26
用途: 車のメンテナンス
その他業種

純正品と比較してサイズが近く質感も似ている感じです。
問題なく取付できたので今のところ満足です。
あとは耐久性がどの程度あるでしょうか!

対象商品 : 32127067
2025-01-24
用途: オイルシール交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイミングベルト交換時に一緒に交換しました。外した純正品と比較しても内部構造が一緒なのでこちらの部品でも十分満足です。モノタロウさんで簡単に注文できるのがいいですね。

対象商品 : 32127295
2025-01-26
用途: K6Aエンジンのオイル漏れ

クランク軸からオイルが滲んでいたので交換しました。社外品ですが、全く問題有りません。

2025-08-23
用途: オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ用のを購入しました。
良い作りで安心して使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする