キリウス
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途
小ねじの締め付けに
回転数(min
-1
[r.p.m])
(HI)1000/(LO)700
消費電力(W)
55
スタート方式
レバースタート式
付属品
ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)
長さ(mm)
270
質量(kg)
0.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※別途SKP-32Bコントローラーが必要です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32573457
HFB-512L
1.6~3.0
1.6~2.6
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
32573466
HFB-519L
2.3~4.0
2.3~3.0
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください