曜日別特売
HFB-519L ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウス 32573466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
ねじ締め能力 小ねじ(mm)2.3~4.0
トルク(N・m)0.30~1.86
ねじ締め能力 タッピンねじ(mm)2.3~3.0
内容量1台注文コード32573466品番HFB-519L
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。

用途
小ねじの締め付けに
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
2.3~4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
2.3~3.0
付属品
ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)
長さ(mm)
270
質量(kg)
0.58
消費電力(W)
55
回転数(min-1[r.p.m])
(HI)1000/(LO)700
トルク(N・m)
0.30~1.86
スタート方式
レバースタート式
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別途SKP-32Bコントローラーが必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする