サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下首折れ機能が付いています。
高さは、1150~1350mmまで調節が可能です。スタンドタイプ。



業務用がシンプルで壊れにくいと思い購入。
弱でも強くらい風が強いので、夏場には欠かせません(周りに軽いものがあると飛びますが)
昔使用していた家庭用は、扇風機より支えのカバー部分の劣化で使用できなくなりましたが、これは頑丈で耐久度は抜群です。
ただ、本来は広い場所で使用するのを想定しているためか、うちでは三脚部分の開きがやや広く感じ取り回しにくいと思い、足下30cm程度の場所を内側に20度程度パイプベンダーで曲げて使用して足のカバーをゴムのものに交換しましたが、転倒の心配もなく満足してます。
他の高額商品比べても遜色ない出来で十分使えると思います。
また、災害時用の備品としてもストックしました。
割引クーポンが利用できるとより買い時ですね。
2台を右と左から作業場所に向けて使っています。
ちょっと暑い時は重宝しています、もっと早く購入すればよかったです
これまで、羽根のみの注文でしたが、初めて扇風機本体を注文しました。狭いスペースで作業しておりますので、倒さないよう使用したいと思います。
日に日に気温湿度が上昇し始めて、室内での自動車整備作業がし辛い
日々となってきました、昨年も1機購入し、納期が早く低価格でコスパに優れた扇風機を今年も購入、暑い夏を乗り切れるか?
先ずはコストパフォーマンスが宜しいですね。後は出来れば静音型も欲しいですが!、
作業場が広くなって家庭用では風量が不足するようになったので
風量が十分のこの商品で助かりました。