曜日別特売

チッピングコート945(黒)

チッピングコート945(黒) - UNiCON(ユニコン)
(14件のレビュー)

凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。
チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。
上塗りが可能です。

用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3257621410450
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-17
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

塗装で使っていますが、使いやすくとても良い商品です。
商品到着もとても早くて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 32576214
2021-03-30
用途: 自動車バンパー、及び下回りの塗装

表面の凹凸があるので粗が目立たず、通常の塗装よりも簡単に施工できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32576214
2020-06-03
用途: 旧車の下回り塗り

スプレー缶の使い勝手は良いです。
塗料の密着度も良いと思います。
旧車のメンテには、コスパ良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32576214
2020-05-03
用途: 車のパーツを凸凹塗装にしたく使いました。
陸上自衛隊その他業種

最初は黒々して良いのですが時間が経つと白っぽくなってくるので上塗りで黒をぬらないとちょっと汚なく見えてしまいます。
しかしながらとても使いやすかったです。

対象商品 : 32576214
2020-05-05
用途: バンパー塗装用
大原設備建設業・工事業

以前にも 購入しましたが 塗りやすいので大変安く気にっています。

1が参考にしています
対象商品 : 32576214
2019-07-09
用途: 日常使用、整備など
建設業・工事業

距離によって凹凸が変わるので慣れもあるけど運も必要かも
そのままでは弱いので上にブラックとクリアー吹きました

1が参考にしています
2019-03-11
用途: 車のエンブレム塗装
製造業

車のエンブレムのメッキが嫌で塗装しました。凸凹感がいい感じです。

対象商品 : 32576214
2018-10-29
用途: 車の外装の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品のオーバーフェンダーの塗装に使用しました。樹脂パーツのような質感が欲しかったので、試しにこちらの塗料を使用しました。なかなか良い仕上がりです!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする