鳴門屋
ステンより線ネオベベルブラシ
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
用途
ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
金具径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32573956
B-12
85
13
0.30
大/68、小/55
¥
7,210
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
61154407
B-91
-
-
0.3
-
¥
7,025
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください