強力アルミフィンクリーナー

強力アルミフィンクリーナー - ショーワ強力アルミフィンクリーナー - ショーワ
(46件のレビュー)

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。

用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
注意
※10%~20%に希釈して使用してください。
※ご使用にはアルミフィン中和剤が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32577352-1本(2kg)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32577361TA915SP-101本(10kg)
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 家庭用壁掛けエアコンの洗浄用洗剤
有限会社鈴木

仕事でHouseクリーニングを昔してて、その時使用してた
他メーカーのもっと価格の高い製品と同等の汚れ落ちで
非常に満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 32577352
2024-08-20
用途: オーディオ機器のメンテナンス

業者さんにアルマイトをお願いするしかないのか? と思っていた放熱器の汚れがバッチリ落ちて新品のようになりました。これにアルマイトをかければ完璧なのですが、しばらくはこのまま使えそうです。

対象商品 : 32577352
2023-02-24
用途: バイクのアルミ清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのハブその他アルミのよごれに使用、20倍に希釈しブラシで塗り付け10分位於いてその後たっぷりの水で洗浄、汚れていた表面がアルミ地の奇麗な輝きになりました。
何年も気にしていた汚れが落ちてうれしくまりました。

9が参考にしています
対象商品 : 32577352
2023-05-11
用途: バイクのアルミパーツに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

10パーセントの希釈でパーツを漬け込みました、細かい泡が出て30
分ほどでアルミの白い肌にびっくり、後によく水洗いしました。最高です!

4が参考にしています
対象商品 : 32577352
2023-02-06
用途: 取扱注意です。

処分には中和が必要です。できない人は買ってはいけません。
原液で使うとアルミが溶けてなくなります。プロ用です。

21が参考にしています
対象商品 : 32577352
2022-11-15
用途: 燃焼機先端のデフューザー
フカサワメンテナンス

スプレーするだけで綺麗になります。
後は水洗いで綺麗になります満足してます。

2022-07-10
用途: 車両の清掃
その他業種

ハイトレールと同様の使用用途として購入しました
エンジンルーム内インタークーラーも綺麗になりますし、シャーシの霞もスッキリしてきました
アルカリ性なので皮膚等に付着すると大変ですが
酸性のハイトレールと比べて綺麗になる事には同等で、価格が半値以下なので
今後はこちらを購入しようと思います

9が参考にしています
対象商品 : 32577352
2022-05-19
用途: アルミの洗浄
赤田刷毛工業株式会社

今までアルミの汚れ落としに苦慮していましたが、このクリーナーに出会い本当に作業効率がよくなりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
3が参考にしています
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする