R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ - イチネンTASCOR22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ - イチネンTASCOR22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ - イチネンTASCO

80Φゲージ、サイトグラス付。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80内容量1台
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32578427TA120W-1チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース-0.1~1.592cm〈赤・青・黄)
28,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
35223544TA120W-2チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~1.5150cm(赤・黄・青)
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223553TA120WH-1チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.592cm(赤・黄・青)
28,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35223562TA120WH-2チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース-0.1~3.5150cm(赤・黄・青)
30,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする