曜日別特売

木工用チップソー 黒豹

木工用チップソー 黒豹 - EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹 - EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹 - EFFORT(エホート)

フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業
レーザースリットと樹脂充填
特殊超便チップ採用

用途集成材・造作用内径(Φmm)20刃数52適合材木工内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32577903165×52P1651.6
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
32577912190×52P1901.6
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
32577921147×52P1471.4
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする