木工用チップソー 黒豹 トメ切

木工用チップソー 黒豹 トメ切 - EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹 トメ切 - EFFORT(エホート)木工用チップソー 黒豹 トメ切 - EFFORT(エホート)
内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32577937165×64P16564201.8木工
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
32577946190×72P19072202.0木工
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
32577955216×90P2169025.42.2木工
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする