曜日別特売

ステンレスポスト ファミール 610

ステンレスポスト ファミール 610 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 610 - ハッピー金属

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
ダイヤル錠付、扉ストッパー付

タイプ埋込・スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)シリーズファミールシリーズ投函タイプ前入れ後出し内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32581105610-Kスタンド:645・646ヘアーライン
27,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
32581114610-SBKスタンド:645SBスーパーブラック(カラーステンレス)
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする