コノエ
マスターライン(埋込タイプ)
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)
10
質量(g)
25
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10101183
M-6
+
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
10101192
M-7
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
10101201
M-9
斜め矢印
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
10101217
M-8
T
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
10101226
M-10
↑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください