ワイヤー連結釘(2×4工法)

ワイヤー連結釘(2×4工法) - KNフジニッテイ

JIS規格品(FC3890LRを除く)
FC3890LR:CN90相当品

用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
頭部径(Φmm)
表面処理
適合釘打機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32585944FC2850LG(緑)1個502.876.8着色(緑)(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN50N、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AJ、NV65AF3、NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN621、AN622、AN901、AN710H、AN910H
5,600
取扱い終了
代替品有
32585953FC3365LY(黄)1個653.337.1着色(黄)(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV75AF、NV90AB2、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN621、AN622、AN901、AN710H、AN910H
8,400
取扱い終了
代替品有
32585962FC3875LB(青)1箱(150本×10巻)753.757.9着色(青)(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV90AB2、NV90H2、(マキタ)AN901、AN710H、AN910H
4,000
取扱い終了
代替品有
32585971FC3890LR(赤)1箱(150本×10巻)903.757.9着色(赤)(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV90AB2、NV90H2、(マキタ)AN901、AN910H
4,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32585944FC2850LG(緑)68554193MNF28-50緑FC2850LG(緑) ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554193ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業1箱(250本×30巻)
7,298
税込8,028
メーカー違いの相当品です
32585953FC3365LY(黄)68554202MNF33-65黄FC3365LY(黄) ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554202ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業1箱(200本×20巻)
9,998
税込10,998
メーカー違いの相当品です
32585962FC3875LB(青)68554211MNF(V)38-75青FC3875LB(青) ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554211ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業1箱(150本×10巻)
5,598
税込6,158
メーカー違いの相当品です
32585971FC3890LR(赤)68554227MNF(V)38-90赤FC3890LR(赤) ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業 68554227ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業1箱(150本×10巻)
6,998
税込7,698
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする