FUJI STAR(三共理化学)
ピーエスペーパーR
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途
乾式研磨に向きます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴あき
基材
Cw紙
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
接着剤
R/R
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32582821
PRJDΦ125
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32582837
PRJDΦ125
150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
32582846
PRJDΦ125
180
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32582855
PRJDΦ125
240
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32582864
PRJDΦ125
280
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582873
PRJDΦ125
320
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
32582882
PRJDΦ125
400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください