曜日別特売

ハイピッチ・ブルー

ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルー - FUJI STAR(三共理化学)
(1件のレビュー)
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物内容量1箱(50枚)
注意
※箱の画像は穴あきですが商品は穴なしとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32583187HRAS100*180120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
32583196HRAS100*180150
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583205HRAS100*180180
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
32583214HRAS100*180240
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583223HRAS100*180320
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583232HRAS100*180400
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32583205
2016-01-29
用途: 仕上げ作業
アイゼンスタジオ

いつも使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする