FUJI STAR(三共理化学)
ピーエスペーパーR
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途
乾式研磨に向きます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴なし
寸法(mm)
100×175
基材
Cw紙
砥粒
AA
接着剤
R/R
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32583451
PRAS100*175
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
37日以内出荷
返品不可
32583467
PRAS100*175
150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32583476
PRAS100*175
180
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583485
PRAS100*175
240
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
32583494
PRAS100*175
320
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
32583503
PRAS100*175
400
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください