曜日別特売

ピーエスペーパーN

ピーエスペーパーN - FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN - FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN - FUJI STAR(三共理化学)

一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。

用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32583512PNJS100*17540
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583521PNJS100*17560
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583537PNJS100*17580
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
32583546PNJS100*175100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする