曜日別特売

ホームレバー 空錠

ホームレバー 空錠 - GIKEN(川口技研)ホームレバー 空錠 - GIKEN(川口技研)ホームレバー 空錠 - GIKEN(川口技研)ホームレバー 空錠 - GIKEN(川口技研)
(18件のレビュー)

ラッチ本体・バックセット:60mm

用途カギなし対応戸厚(mm)29~45機能空錠材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32585917HL-1Nニッケル
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
32585901HL-1C銅ブロンズ
3,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32585917
2025-04-11
用途: 修理工事
建設業・工事業

既設の木製建具にこの商品に似たものが取付してありましたがこの商品に交換しましたが錠ケースがBS60なので他にBS50の錠ケースを一緒に注文して対応しました。プラスドライバー1本で簡単に交換できました。

2024-11-10
用途: 建具作製の時のよく使います

値段の割にデザインもよくしっかりした作りでお気に入りです!

対象商品 : 32585917
2022-12-29
用途: 家庭用室内ドアに使用
ヨシダグローバル測量サービス業

35年前に建築した建物で、その当時設置したドアレバーですが、全く同じ商品でした。
取り付けもスムーズで難なく作業できました。大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 32585917
2020-10-12
用途: 自宅のドアノブの交換
その他業種

ドアノブ自体はもともと付いていたものと同型でしたので満足です。ただし同梱のラッチはバックセットの寸法が違っていたので同メーカーのものを別に購入してから取り付けました。

対象商品 : 32585917
2020-12-14
用途: ドアノブの交換
農・林・水産業

できれば、ブロンズが欲しかったのですが。使用感には、問題ありません。

対象商品 : 32585901
2019-02-03
用途: 修理
製造業

ホームレバーが壊れたため交換部品を探していたところ、ピッタリのものを見つけることができました。取付も上手くできました。

対象商品 : 32585901
2019-01-15
用途: ドアノブの取替え
その他業種

見た目、手触り、デザイン的にも高級感があり、我が家のドアにマッチしています。満足しています。

対象商品 : 32585917
2018-12-07
用途: アパートのドアノブ交換

旧部品の取付穴に適合した。旧部品に比べてデザインが優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする