曜日別特売

セミプロバック

セミプロバック - 三立機器セミプロバック - 三立機器
(1件のレビュー)

フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能!
工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。
水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。
-40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。
ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。
タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。

電圧(V)単相100タンク容量(L)14(有効約8)集塵容量(L)14吸込仕事率(W)285質量(kg)約10.9付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11072083Sp-1510型
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11072083
2015-07-29
用途: 床掃除

タンク内の水の廃棄も楽で使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする